TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACC200011 RECUPERATORE DI CALORE CON UNITA DI DEUM - ACC200011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967058732
Codice prodotto
TNSACC200011
Cod. produttore
ACC200011
Produttore
TNS
? Recuperatore di calore in controcorrente, con efficienza >90% ? Portata 150 m?/h con 100 Pa di pressione utile in modalita ventilazione ? Deumidifica e integrazione con circuito frigorifero ad espansione diretta ? Portata 300 m?/h con 100 Pa di pressione utile in modalita ventilazione + ricircolo ? Portata 300 m?/h con 195 Pa di pressione utile in modalita solo ricircolo ? Serranda di by pass recuperatore (per free-cooling/free-heating) e serranda di ricircolo integrate ? Ventilatori EC, centrifughi pale indietro, a basso consumo ? Filtri F7 (ePM1 70%) a bassa perdita di carico, sia per aria di estrazione che di rinnovo ? Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso spessore 10 mm ? Display alfanumerico bordo macchina ? Display LCD remoto, con sonde di temperature e umidita integrate. Unita azionabile attraverso contatti remoti, display remoto o tramite protocollo ModBus su RS485


