TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACC700007 FILTRO COMPATTO EPM1 70 PER AIR DYN SY - ACC700007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967096123
Codice prodotto
TNSACC700007
Cod. produttore
ACC700007
Produttore
TNS
? Telaio in profilo di alluminio estruso ? Pannelli di tamponamento di tipo sandwich spessore 23 mm ? Filtri pieghettati sintetici in classe di efficienza ISO 16890 COARSE 55% su entrambi i circuiti aria, a grande superficie ? Filtro opzionale ePM1 70%. ? Recuperatore aria-aria a flussi incrociati con piastre in alluminio ? Circuito frigorifero reversibile a R410A con compressore ermetico on-off, batterie di scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio e valvola di espansione elettronica ? Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato a velocita fissa ? Quadro elettrico interno completo di regolazione e pannello di controllo ? Terminale utente remoto opzionale con cavi di interconnessione


