TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACD100056 PICO PRO 30 - ACD100056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967157947
Codice prodotto
TNSACD100056
Cod. produttore
ACD100056
Produttore
TNS
? Per installazione a parete ? Spessore frontale dal muro 35 mm ? Disponibili con portate da 30 a 60 m?/h ? Classe Energetica A ? Modalita di controllo Wi-Fi 2.4 GHz tramite APP: connessione locale o remoto ? Integrazione Assistenti vocali e Google Home ? Serranda automatica di chiusura ? Funzioni: Comfort ? Soglia umidita ? Ricircolo naturale ? Modalita Night ? Funzione MASTER / SLAVE: Possibilita di connettere in cascata via WIFI fino a 4 slave ? Slave configurabili in modalita sincrona o asincrona. ? Soglia di umidita impostabile su 3 differenti valori: 40 - 50 - 60% ? Scambiatore di calore in materiale ceramico ad alta efficienza ? Filtri incorporati di grado G2 ? Ventilatore a basso consumo energetico ? Adatto al funzionamento continuativo ? Dotato di telecomando ? LED RGB sul frontale per visualizzazione modalita ? 4 velocita, min, med, max e night mode, modulabili da APP ? Alimentazione 230V 50-60Hz Class II ? Grado IPX4 (esterno)


