pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACD100061 PICO BASIC 45 - ACD100061

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACD100061 PICO BASIC 45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967157992

Codice prodotto

TNSACD100061

Cod. produttore

ACD100061

Produttore

TNS

? Per installazione a parete? Spessore frontale dal muro 35 mm? Disponibili con portate da 30 a 60 m?/h? Classe Energetica A? Modalita di controllo Wi-Fi 2.4 GHz tramite APP: connessione locale o remoto? Integrazione Assistenti vocali e Google Home? Funzioni: Comfort ? Soglia umidita ? Ricircolo naturale ? Modalita Night? Scambiatore di calore in materiale ceramico ad alta efficienza? Filtri incorporati di grado G2? Ventilatore a basso consumo energetico? Adatto al funzionamento continuativo? LED RGB sul cruscotto per visualizzazione modalita? 4 velocita, min, med, max e night mode, modulabili da APP? Alimentazione 230V 50-60Hz Class II? Grado IPX4 (esterno)? Sezioni foro di montaggio ?103 - ?128 ? ?153? Spessore minimo muro d'installazione: 270 mm? Temperatura ambiente di funzionamento: -10?C / +40?C (-10T40)? Telecomando NON in dotazione