pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACD600092 CASSETTA VMC IN POLISTIRENE E MANICOTTO - ACD600092

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACD600092 CASSETTA VMC IN POLISTIRENE E MANICOTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967187944

Codice prodotto

TNSACD600092

Cod. produttore

ACD600092

Produttore

TNS

? Plenum realizzato in plastica PS (polistirene) ? Il fissaggio puo essere eseguito sia su cartongesso che su muratura con profondita minima di 100 mm fino a 150 mm ? Fissagio su cartongesso tramite viti autofilettanti sulle 4 alette laterali ? Con bolla incorporata ? Possibilita di installazione bolla sia sul coperchio da cantiere sia all'interno della scatola Airbox ? Coperchio di protezione intonaco completo di maniglia di estrazione ? Nr. 4 staffette in metallo 80 x 80 per fissaggio posteriore in dotazione ? Manicotti completi di serranda di tarartura con regolazione graduata tramite cacciavite ? Manicotti completi di fermatubo ? Possibilita di rottura alette laterali per l'inserimento in muratura ? Possibilita di scelta fino a 4 modelli digriglie di finitura in plastica ABS RAL 9003 ? Possibilita fino a 5 ingressi per manicotti ? 75 e ? 90