pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD100031 BARRETTA PROFILO FVP-100B L300MM CON FAS - FVD100031

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD100031 BARRETTA PROFILO FVP-100B L300MM CON FAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967091203

Codice prodotto

TNSFVD100031

Cod. produttore

FVD100031

Produttore

TNS

? Materiale: lega alluminio 6060 ? Peso profilo: 0,6 kg/m ? Possibilita di posa con distanziale HDPH145 ? Modulo di elasticita: 66000 N/mm? ? Lunghezza profilo: 3,08 m - 4,12 m - 6,16 m ? Coefficiente dilatazione termica: 23,40 ? Momento di inerziaasse X: 14100 mm? ? Momento di inerzia asse Y: 41200 mm? ? Dotato di scanalature antiscivolamento e fascia in neoprene