pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400406 PROAIR PACK CAB ORANGE 5 L - CON 5 CRONO - GAD400406

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400406 PROAIR PACK CAB ORANGE 5 L - CON 5 CRONO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967057629

Codice prodotto

TNSGAD400406

Cod. produttore

GAD400406

Produttore

TNS

I sistemi preassemblati PROAIR PACK CAB-L sono ideati per facilitare e velocizzare l'installazione di un impianto canalizzato. Sara sufficiente indicare, in fase d'ordine, il modello del plenum o in alternativa comunicare la dimensione del plenum e specificare il codice del sistema PROAIR PACK prescelto. Il sistema viene fornito completo di centralina ?Polaris?, cronotermostati e kit by pass meccanico da installare sul plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso). Il sistema viene fornito completo di cronotermostati e serrande (? 150 - ? 200) fissate sul plenum coibentato. Al fine di garantire facilita e velocita di installazione il sistema PROAIR PACK CAB-L e completamente assemblato, configurato e testato al 100% da personale qualificato.