pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPL11166302 KIT SVELTO 2 ZONE D150 PLENUM EOLO BOC - PL11166302

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPL11166302 KIT SVELTO 2 ZONE D150 PLENUM EOLO BOC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967016381

Codice prodotto

TNSPL11166302

Cod. produttore

PL11166302

Produttore

TNS

1 plenum in polistirene sinterizzato a misura per unita interna 2 collarini integrati nel plenum 2 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB11161512 2 plenum isolati con attacco posteriori per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD100005 2 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W11161568 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 4 fascette stringi tubo