pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPL11167407 KIT SVELTO 4 ZONE D150 PLENUM EOLO BOC - PL11167407

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPL11167407 KIT SVELTO 4 ZONE D150 PLENUM EOLO BOC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967147580

Codice prodotto

TNSPL11167407

Cod. produttore

PL11167407

Produttore

TNS

1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna 4 collarini integrati nel plenum 4 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB11161512 4 plenum isolati con attaccoposteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD100005 4 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W11161568 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 8 fascette stringi tubo