pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWC400024 TUBO CANALIZZATO EN 13501-1 FLESSIBILE T - PWC400024

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWC400024 TUBO CANALIZZATO EN 13501-1 FLESSIBILE T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967335918

Codice prodotto

TNSPWC400024

Cod. produttore

PWC400024

Produttore

TNS

- Temperatura di esercizio da -30?C a +140?C - Lunghezza 10 m - Raggio di curvatura minimo consigliato: 1D - Materiale isolante: fibra di vetro spessore 25 mm densita 16 kg/m? - Classe di reazione al fuoco BL-s1 d0 ai sensi UNI EN 13501-1-:2019 - Conforme EN 13180