pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300626 KIT SVELTO 4 ZONE D200 PLENUM IN LAMIER - PWD300626

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300626 KIT SVELTO 4 ZONE D200 PLENUM IN LAMIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967022344

Codice prodotto

TNSPWD300626

Cod. produttore

PWD300626

Produttore

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna 4 collarini per plenum attacco ? 200 mm 4 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm cod. WB11161515 4 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 232 mm) cod. PWD100007 4 serrande di taratura per bocchetta 332 x 232 mm cod. W11161563 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?200 cod. 11152204 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 8 fascette stringi tubo