pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300726 KIT SVELTO 3 ZONE D200 PLENUM EOLO BOC - PWD300726

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300726 KIT SVELTO 3 ZONE D200 PLENUM EOLO BOC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967023327

Codice prodotto

TNSPWD300726

Cod. produttore

PWD300726

Produttore

TNS

1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna 3 collarini integrati nel plenum 3 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm cod. WB11161515 3 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 232 mm) cod. PWD100007 3 serrande di taratura per bocchetta 332 x 232 mm cod. W11161563 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?200 cod. 11152204 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foroinstallazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 6 fascette stringi tubo