pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300772 KIT SVELTO 5 ZONE D200 PLENUM EOLO BOC - PWD300772

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300772 KIT SVELTO 5 ZONE D200 PLENUM EOLO BOC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967023662

Codice prodotto

TNSPWD300772

Cod. produttore

PWD300772

Produttore

TNS

1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna 5 collarini integrati nel plenum 5 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm cod. WB11161515 5 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 232 mm) cod. PWD100007 5 serrande di taratura per bocchetta 332 x 232 mm cod. W11161563 2x10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?200 cod. 11152204 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 con filtro 1000 x 500 mm cod. WBF11161556 10 fascette stringitubo