pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300934 KIT SVELTO 3 ZONE D150 PLENUM EOLO BOC - PWD300934

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300934 KIT SVELTO 3 ZONE D150 PLENUM EOLO BOC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967025246

Codice prodotto

TNSPWD300934

Cod. produttore

PWD300934

Produttore

TNS

1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna 3 collarini integrati nel plenum 3 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco, foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB11161512 3 plenum isolati con attaccoposteriore per bocchetta (332 x 182 mm) Cod. PWD100005 3 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W11161568 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 6 fascette stringi tubo