pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301053 KIT SVELTO 4 ZONE 150 PLENUM EOLO BOC - PWD301053

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301053 KIT SVELTO 4 ZONE 150 PLENUM EOLO BOC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967026199

Codice prodotto

TNSPWD301053

Cod. produttore

PWD301053

Produttore

TNS

1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna 4 collarini integrati nel plenum 4 bocchette lineare in alluminio verniciato bianco con cornice ad alette fisse inclinate 15? - foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm cod. PWC100010 4 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) Cod. PWD100005 4 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W11161568 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 8 fascette stringi tubo