TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301056 KIT SVELTO 3 ZONE D150 PLENUM MINI EOLO - PWD301056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967026229
Codice prodotto
TNSPWD301056
Cod. produttore
PWD301056
Produttore
TNS
1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna 3 collarini integrati nel plenum 3 bocchette lineari in alluminio verniciato bianco con cornice ad alette fisse inclinate 15? - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm cod. PWC100010 3 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) Cod. PWD100005 3 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W11161568 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro instalklazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 6 fascette stringi tubo


