pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301057 KIT SVELTO 4 ZONE 150 PLENUM MINI EOLO - PWD301057

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301057 KIT SVELTO 4 ZONE 150 PLENUM MINI EOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967026236

Codice prodotto

TNSPWD301057

Cod. produttore

PWD301057

Produttore

TNS

1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna4 collarini integrati nel plenum 4 bocchette lineari in alluminio verniciato bianco con cornice ad alette fisse inclinate 15? - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm cod. PWC1000104 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD1000054 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W1116156810 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 111521521 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB111615258 fascette stringi tubo