pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301302 KIT RIPRESA CANALIZZATE - MOD.2 PAL - PWD301302

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301302 KIT RIPRESA CANALIZZATE - MOD.2 PAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967091883

Codice prodotto

TNSPWD301302

Cod. produttore

PWD301302

Produttore

TNS

- n?1 griglia di ripresa 800x300 ad alette fisse inclinate di 45? in alluminio verniciato bianco con filtro estraibile - n?3 collarini per plenum mod. B2 ?150/200 mm - n?1 plenum 800x300x250 per griglia di ripresa ad alette fisse inclinate di 45? e filtro estraibile - n?3 collarini in lamiera elettrozincata per plenum da ?151 mm a ?200 mm - n?1 tubo canalizzato flessibile termico-fonico in alluminio doppia parete corazzato ?203 mm L.10 m - n?6 fascette stringitubo 200x220 mm - n?1 plenum di mandata/ripresa su misura in PAL alluminato per canalizzati: modello1, modello 2 e modello 3