pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301744 KIT SVELTO 4 ZONE 150 DIFFUSORI LINEAR - PWD301744

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301744 KIT SVELTO 4 ZONE 150 DIFFUSORI LINEAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967349786

Codice prodotto

TNSPWD301744

Cod. produttore

PWD301744

Produttore

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna 4 collarini per plenum attacco ? 150 mm 4 diffusori lineari con serranda e deflettore centrale 2 feritoie in pvc anticondensa bianco l. 1000 mm cod. PWD301509 4 plenum universali isolati per diffusore lineare 2 feritoie L. 1000 mm cod. PWD400329 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa in alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400mm cod. WB11161525 8 fascette stringi tubo