pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC600032 FLANGIATUBO AUTOMATICA CON MORSETTO FRON - TSC600032

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC600032 FLANGIATUBO AUTOMATICA CON MORSETTO FRON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967055625

Codice prodotto

TNSTSC600032

Cod. produttore

TSC600032

Produttore

TNS

- Alimentazione 9,6 Vdc - Morsetto flangiatubo per tubi in pollici da 1/4"5/16"3/8"1/2"5/8"3/4" - Morsetto flangiatubo per tubi da 6 mm - 9 mm - 10 mm - 12 mm - 16 mm - 19 mm - Fornito in valigetta: 1 batteria, 1 carica batterie, 1 tagliatubo, 1 sbavatubo, 2 morsetti flangiatubo