pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3046731 SI-HG80DQD - 3046731

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3046731 SI-HG80DQD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007082267

Codice prodotto

TUK3046731

Cod. produttore

3046731

Produttore

TUK

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a cerniera in zinco pressofuso; QD in linea; SPDT (1 NC/1 NO); Micro 4 pin M12 (doppia chiave) QD

Un prodotto TURCK BANNER SRL

Scopri la serie TURCK BANNER SRL