pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30801542 VE201G1A - 30801542

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 88.1 mm

  • Larghezza - 67 mm

  • Profondità - 41.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085220

Codice prodotto

TUK30801542

Cod. produttore

30801542

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

88.1 mm

Larghezza:

67 mm

Profondità:

41.4 mm

Telecamera intelligente serie VE per la visione; Pixel: 1280 x 1024; I/O: 6 isolati otticamente; Richiede 1 cavo MQDC2S-12XX e 1 cavo STP-M12-8XX; e 1 obiettivo con attacco C

Un prodotto TURCK BANNER SRL

Scopri la serie TURCK BANNER SRL