TURCK BANNER SRL - TUK30803203 VE205G1A - 30803203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza - 88.1 mm
Larghezza - 67 mm
Profondità - 41.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007085527
Codice prodotto
TUK30803203
Cod. produttore
30803203
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
88.1 mm
Larghezza:
67 mm
Profondità:
41.4 mm
Telecamera intelligente serie VE per la visione; Pixel: 2592 x 2048; I/O: 6 isolati otticamente; Richiede 1 cavo MQDC2S-12XX e 1 cavo STP-M12-8XX; e 1 obiettivo con attacco C
Un prodotto TURCK BANNER SRL
Scopri la serie TURCK BANNER SRL


