TURCK BANNER SRL - TUK30811846 DX80N2Q45VTPD NB - 30811846
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura d'esercizio - -40...70 °C
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza - 44.5 mm
Altezza - 129.4 mm
Profondità - 68.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007088245
Codice prodotto
TUK30811846
Cod. produttore
30811846
Produttore
TUK
Temperatura d'esercizio:
-40...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
44.5 mm
Altezza:
129.4 mm
Profondità:
68.6 mm
Nodo di vibrazione e temperatura wireless Q45; 2,4 GHz; batteria D-Cell NON inclusa