TURCK BANNER SRL - TUK30812221 DX80N2Q45VAC NB - 30812221
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura d'esercizio - -40...70 °C
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza - 44.5 mm
Altezza - 129.4 mm
Profondità - 68.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007088313
Codice prodotto
TUK30812221
Cod. produttore
30812221
Produttore
TUK
Temperatura d'esercizio:
-40...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
44.5 mm
Altezza:
129.4 mm
Profondità:
68.6 mm
Nodo wireless Q45 da 2,4 GHz, 65 mW; con sensore di temperatura e vibrazione integrato; batteria C non inclusa