pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30812356 S4BE14-600-S - 30812356

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza campo di protezione - 600 mm

  • Altezza del sensore - 610 mm

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 33 mA

  • Portata del campo di protezione - 12 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007088412

Codice prodotto

TUK30812356

Cod. produttore

30812356

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza campo di protezione:

600 mm

Altezza del sensore:

610 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

33 mA

Portata del campo di protezione:

12 m

Risoluzione della tenda luminosa:

14 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Lunghezza del sensore:

40 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

38 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Tempo di reazione:

17.5 ms

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

S4B SLC, emettitore; risoluzione: 14 mm; portata 12 m; area definita: 600 mm (23,6 pollici); alloggiamento: nero; connessione: scollegamento rimovibile (RD); hardware di montaggio e cavo/codino M12 ordinati separatamente

Un prodotto TURCK BANNER SRL

Scopri la serie TURCK BANNER SRL