TURCK BANNER SRL - TUK30813780 DEK100-S2R2 - 30813780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Larghezza - 215.5 mm
Altezza - 176.3 mm
Profondità - 102 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007089532
Codice prodotto
TUK30813780
Cod. produttore
30813780
Produttore
TUK
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
215.5 mm
Altezza:
176.3 mm
Profondità:
102 mm
Controller DXM100 S2D; radio multihop 900 MHz; contenitore con certificazione NEMA; 4 fori con pressacavi e sfiato; batteria inclusa
Un prodotto TURCK BANNER SRL
Scopri la serie TURCK BANNER SRL


