pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815788 GS60RL4Q - 30815788

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Diametro esterno - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007091368

Codice prodotto

TUK30815788

Cod. produttore

30815788

Produttore

TUK

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

12...30 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro esterno:

60 mm

Altezza/profondità:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

77 mm

Luce guida GS60: spot da 60 mm; 12-30 V cc; IP66/67; colore: rosso; lente trasparente da 4 gradi; QD integrale M12 a 4 pin