pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815995 QM30VT3-SS-MQP - 30815995

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura d'esercizio - -40...105 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 13.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007091726

Codice prodotto

TUK30815995

Cod. produttore

30815995

Produttore

TUK

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

30 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

13.3 mm

Sensore di vibrazioni e temperatura; 3 assi; server Modbus RTU tramite RS-485; attacco M12 QD da 150 mm (6 pollici); alloggiamento in acciaio inossidabile