pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30816527 JB-4M8-M12-N4 - 30816527

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 3

  • Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - M8

  • Tensione d'esercizio - 10...30 V

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007092075

Codice prodotto

TUK30816527

Cod. produttore

30816527

Produttore

TUK

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

3

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M8

Tensione d'esercizio:

10...30 V

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

30 mm

Altezza:

86 mm

Lunghezza:

86 mm

Scatola di giunzione 8 porte M8 4 NPN con M12 HR a 8 pin; 4 segnali NPN, pin 4 per ogni porta; connettore M12 a 8 pin, LED di segnale e alimentazione

Un prodotto TURCK BANNER SRL

Scopri la serie TURCK BANNER SRL