TURCK BANNER SRL - TUK3090723 IVU2PRGR08 - 3090723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza - 95.3 mm
Larghezza - 81.2 mm
Profondità - 51.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007093706
Codice prodotto
TUK3090723
Cod. produttore
3090723
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
95.3 mm
Larghezza:
81.2 mm
Profondità:
51.5 mm
Sensore remoto iVu PLUS TG Gen2 con Ethernet; luce ad anello rossa e lente da 8 mm; richiede cavo di alimentazione e staffa; cavo Ethernet e USB opzionali
Un prodotto TURCK BANNER SRL
Scopri la serie TURCK BANNER SRL


