TURCK BANNER SRL - TUK3094843 VE202G1A - 3094843

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza - 88.1 mm
Larghezza - 67 mm
Profondità - 41.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007094383
Codice prodotto
TUK3094843
Cod. produttore
3094843
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
88.1 mm
Larghezza:
67 mm
Profondità:
41.4 mm
Telecamera intelligente serie VE per la visione; Pixel: 1600 x 1200; I/O: 6 otticamente isolati; Richiede 1 cavo MQDC2S-12XX e 1 cavo STP-M12-8XX; e 1 obiettivo con attacco C
Un prodotto TURCK BANNER SRL
Scopri la serie TURCK BANNER SRL