pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6699208 WK4.5T-5/S2500 - 6699208

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6699208 WK4.5T-5/S2500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047106123260

Codice prodotto

TUK6699208

Cod. produttore

6699208

Produttore

TUK

RFID Cable Standard Version, Connection Cable, Cable length 5 m, 4?core, AWG 24/AWG 22, Jacket material: PUR, color: yellow, Halogen- and LABS-free, Shield: Aluminum foil, tinned copper braid, Jacket diameter: 6.4 mm, Suitable for drag chain use, oil-resistant, highly flexible, Cable UL Style 20963, Open end, Cable length: 5.0 m