TURCK BANNER SRL - TUK7030335 RK4.5T-50-RS4.5T/S2503 - 7030335
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047106167455
Codice prodotto
TUK7030335
Cod. produttore
7030335
Produttore
TUK
RFID Cable Economy Version, Extension Cable, Cable length 50 m, 4?wire, AWG 24/AWG 22, Jacket material: PUR, color: black, Free from halogen and LABS, Shielding: aluminum foil, tinned copper wire, Jacket diameter: 6.9 mm, Suitable for drag chain use, oilresistant, flexible, Cable UL Style 20549, Cable length: 50 m


