pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK7030342 RK4.5T-5/S2503 - 7030342

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK7030342 RK4.5T-5/S2503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047106167370

Codice prodotto

TUK7030342

Cod. produttore

7030342

Produttore

TUK

RFID Cable Economy Version, Connection Cable, Cable length 5 m, 4-core, AWG 19/24 (data cable), AWG 19/22 (supply cable), Jacket material: PUR, color: black, Halogen- and LABS-free, Shield: Aluminum foil, tinned copper braid, Jacket diameter: 6.7 mm, Suitable for drag chain use, oil-resistant, flexible, Cable UL Style 20549, Open end, Cable length: 5.0 m