U-GROUP SPA - UGU0RN10094-41 CALEB S ESD S3S CI FO SR - 0RN10094-41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546522813
Codice prodotto
UGU0RN10094-41
Cod. produttore
0RN10094-41
Produttore
UGU
Caleb e una scarpa da lavoro caratterizzata da materiali innovativi che ne risaltano il design moderno e accattivante. Scarpe antinfortunistiche con tomaia in morbida microfibra bottalata idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano. La fodera si estende dalla punta al tacco ed e realizzata in morbida pelle di vitello bianca per accogliere il piede come un calza. Caleb e una scarpa da lavoro antinfortunistica che risponde ai requisiti di design e sicurezza che risponde ai requisiti della classe di protezione S3 SRC CI ESD. La sicurezza e quella che da sempre caratterizza le calzature da lavoro U-Power. Caleb e un modello di scarpe da lavoro alte dotate di puntale AirToe Aluminium per garantire massima sicurezza e protezione delle dita e della parte anteriore del piede. Sistema anti-perforazione Save & Flex PLUS metal free costituito da una soletta anti-perforazione che assicura la totale protezione dell'intera pianta del piede essendo direttamente cucita alla tomaia. Scarpe da lavoro S3con protezione specifica per l'isolamento dal freddo del fondo della calzatura dotate di sottopiede U-Power Original anatomico, antibatterico e traspirante in morbida pelle di vitello bianca per garantire massimo comfort tutto il giorno. Il sistema Infinergy? consente un ritorno ottimale di energia di oltre il 55% ad ogni passo.


