pagina iniziale
in esaurimento

VARTA CONSUMER BATT - VAT18700101421 INDESTRUCTIBLE F10 (INCL. 3AAA) - 18700101421

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Torcia di segnalazione

  • Ricaricabile - no

  • Tipo di batteria - Micro

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4008496682713

Codice prodotto

VAT18700101421

Cod. produttore

18700101421

Produttore

VAT

Tipologia:

Torcia di segnalazione

Ricaricabile:

no

Tipo di batteria:

Micro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Lunghezza:

134.5 mm

Materiale:

Plastica

Con lampada inclusa:

Varta 1 Watt LED Light 3AAA. Tipo batteria: AAA, Durata batteria: 40 h. Colore del prodotto: Nero. Materiale della cassa: Alluminio. Altezza: 134.5 mm, Peso: 0.163 kg.