pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILGIADA213F.R VIVALDI GIOVE_DIFF 70W 8OHM VERNICIATO - GIADA213F.R

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILGIADA213F.R VIVALDI GIOVE_DIFF 70W 8OHM VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272182460

Codice prodotto

VILGIADA213F.R

Cod. produttore

GIADA213F.R

Produttore

VIL

Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless,con verniciatura personalizzataWoofer 2x13,5 cm - Tweeter da 2,5 cm a cupola,in titanio, magnete ceramicoPotenza 70W RMSPotenza musicale 140WAmplificazione consigliata da 10 a 80 W RMSImpedenza 8?Risposta in frequenza 65-20000 Hz - Sensibilità 90 dBAngolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni (LxHxP) 386x175x82 mm - Peso 2 KgForo da incasso (LxH) 364x153 mmColore da indicare al momento dell'ordine fornendo il codice RAL (q.tà minima 10pz).Temperatura di lavoro da -20° a +65°Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili:non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.Incasso su muratura:tramite Vivaldi Ulisse SC2