VIVALDI SRL - VILPH212TPRO VIVALDI ULISSE_DIF A TROMBA IP55 250W/10 - PH212TPRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272180503
Codice prodotto
VILPH212TPRO
Cod. produttore
PH212TPRO
Produttore
VIL
Diffusore a tromba, 2 vie professionale, a tenuta stagna per amplificazioni a lunga gittata all'aperto. Ideale per stadi, palazzetti dello sport, piazze...Resistente ai raggi UVImpedenza: 100V / 8OhmPotenza nominale 100V: 250W. 500 peakPotenza a 8 Ohm: 250W RMS.1000W peakSensibilità 102dBMax output level / full power 129dB (100V)Max output level / full power 132dB(8 Ohm)Dispersione 60° (V/O) 1KHzDispersione 45° (V/O) 5KHzRisposta in frequenza: 80-18000 Hz +/-10dBGrado di protezione IP55Dimensioni (LxHxP)450x450x670 mmPeso 28,5 KgAdatte per staffaggio a vite o a catena metallica con moschettone.Cabinet metallico verniciato grigio. Tromba ABS. Griglia di protezione in acciaio Inox verniciato.


