pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILQTOWER2 VIVALDI LUX_DIFF 140W/4OHM - QTOWER2

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILQTOWER2 VIVALDI LUX_DIFF 140W/4OHM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272185997

Codice prodotto

VILQTOWER2

Cod. produttore

QTOWER2

Produttore

VIL

Diffusore di design, 100% Made In Italy in estruso di alluminio (4mmdi spessore) dalle forme antirisonantiSistema a 2 vie1 Tweeter di alta qualità a cupola da 25 mm in seta trattata antirisonantecircuito magnetico di alta potenza al neodimio con dissipatore termico ad elevateprestazioni1 Mid-bass XTDD da 13,5 cmRisposta in frequenza 75Hz - 22.000HzSensibilità 89 dBImpedenza 8?Potenza RMS 70WPotenza musicale 140WAmplificazione consigliata: 30-80WStruttura in alluminio estruso da 4mmFinitura di serie alluminio spazzolatoRetina magnetica di copertura rivestita in telaFiniture personalizzabili: colore e rivestimenti scocca, frontali e retina (quotazione a parte)Dimensioni (LxHxP): 160x320x145 mmPeso 5,1 KgPredisposto per appoggio su pavimento, mobile o mensola.?Installazione verticale o orizzontaleAccessori da ordinare a parte:- supporto da parete, rotazione fino a 160° e inclinazione fino a +/- 10°, Vivaldi GG QTowerSOAttenzione: di serie, il cabinet dei diffusori QTower, non ha i fori per il supporto.Pertanto indicare in fase d'ordine se si desidera installare la QTower a parete al fine di effettuare una corretta produzione.- base da pavimento (progetto, materiale e quotazione on demand)* Prodotto ideale per per riproduzioni HiFi stereo oppure come canale centrale,frontale, posteriore nei sistemi Home Cinema.