VIVALDI SRL - VILQTOWER2C VIVALDI LUX_DIFF 140W/4OHM CENTER CANAL - QTOWER2C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272186000
Codice prodotto
VILQTOWER2C
Cod. produttore
QTOWER2C
Produttore
VIL
Diffusore CANALE CENTRALE di design, 100% Made In Italy in estruso di alluminio(4mm di spessore) dalle forme antirisonantiSistema a 2 vie1 Tweeter di alta qualità a cupola da 25 mm in seta trattata antirisonantecircuito magnetico di alta potenza al neodimio con dissipatore termico ad elevateprestazioni2 Mid-bass XTDD da 13,5 cmRisposta in frequenza 70Hz - 22.000HzSensibilità 92 dBImpedenza 4?Potenza RMS 140WPotenza musicale 280WAmplificazione raccomandata: 30-150WStruttura in alluminio estruso da 4mmFinitura di serie alluminio spazzolatoRetina magnetica di copertura rivestita in telaFiniture personalizzabili: colore e rivestimenti scocca, frontali e retina (quotazione a parte)Dimensioni (LxHxP): 160x920x145 mmPeso 12 Kg?Installazione orizzontale


