pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILQTOWER8PRO VIVALDI LUX_DIFF 500W/ 8OHM - QTOWER8PRO

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILQTOWER8PRO VIVALDI LUX_DIFF 500W/ 8OHM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272186062

Codice prodotto

VILQTOWER8PRO

Cod. produttore

QTOWER8PRO

Produttore

VIL

Diffusore di design, per applicazioni professionalia lunga gittata(sale conferenze,auditorium, hotel, discolive, ...) 100% Made In Italy in estruso di alluminio(4mm di spessore) dalle forme antirisonantiSistema a 2 vie1 Tweeter al neodimio da 25 mm a compressione, alta efficienza, caricato su tromba esponenziale80° di dispersione8 Mid-bass XTDD da 13,5 cm con rifasatoreRisposta in frequenza: 65Hz - 20.000HzSensibilità: 99 dBImpedenza 8?Potenza RMS 500WPotenza musicale 1000WAmplificazione raccomandata: 80-500WFinitura di serie alluminio spazzolatoRetina magnetica di copertura rivestita in telaFiniture personalizzabili: colore e rivestimenti scocca, frontali e retina (quotazione a parte)Dimensioni (LxHxP): 160x2020x145 mmPeso 30 KgPredisposto per appoggio su pavimento, mobile o mensola.?Installazione verticale.* Prodotto ideale per per riproduzioni HiFi stereo oppure come canale centrale,frontale, posteriore nei sistemi Home Cinema.