VORTICE - VOR0000010228 MEC 100 - 0000010228
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8010300102283
Codice prodotto
VOR0000010228
Cod. produttore
0000010228
Produttore
VOR
Costruzione in resina plastica resistente agli urti e all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 100 mm. Motore AC con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere, direttamente abbinato ad una girante elico-centrifuga in materiale plastico. Portata massima 90 m3/h. Dotato di serie di valvola di non ritorno a farfalla per evitare il rientro non voluto di aria quando spento. Grado di protezione IP45, che garantisce la possibilità di installazione nella Zona 1 del bagno secondo la norma internazionale IEC 60364-7.