VORTICE - VOR0000020784 SIL-CN 355/532 961355532 - 0000020784
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010300207841
Codice prodotto
VOR0000020784
Cod. produttore
0000020784
Produttore
VOR
Silenziatore circolare progettato per ridurre la rumorosità di torrette canalizzate, comprensivo di nucleo interno per incrementare l’effettuo di attenuazione del rumore. Può richiedere flange opzionali di raccordo per il collegamento diretto a ventole (contattare il servizio di assistenza tecnica). Involucro in lamiera d’acciaio zincato, spessore 0,8 mm. Flangia di fissaggio con inserto filettato. Isolante acustico in lana di roccia di densità pari a 70 Kg/m3, protezione antierosione in fibra di vetro, classe di resistenza al fuoco M0 e lamiera di metallo estesa. Dati acustici testati in conformità alla norma ISO 7235. Forature conformi alla normativa Eurovent.