VORTICE - VOR0000020805 SIL-C 355/532 960355532 - 0000020805
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010300208053
Codice prodotto
VOR0000020805
Cod. produttore
0000020805
Produttore
VOR
Silenziatore circolare progettato per ridurre la rumorosità di torrette canalizzate. Può richiedere flange opzionali di raccordo per il collegamento diretto a ventole (contattare il servizio di assistenza tecnica). Involucro in lamiera d’acciaio zincato,spessore 0,8 mm. Flangia di fissaggio con inserto filettato. Isolante acustico in lana di roccia di densità pari a 70 Kg/m3, protezione antierosione in fibra di vetro, classe di resistenza al fuoco M0 e lamiera di metallo estesa. Dati acustici testati inconformità alla norma ISO 7235. Forature conformi alla normativa Eurovent.