pagina iniziale

VORTICE - VOR0000020806 SIL-C 355/710 960355071 - 0000020806

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000020806 SIL-C 355/710 960355071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300208060

Codice prodotto

VOR0000020806

Cod. produttore

0000020806

Produttore

VOR

Silenziatore circolare progettato per ridurre la rumorosità di torrette canalizzate. Può richiedere flange opzionali di raccordo per il collegamento diretto a ventole (contattare il servizio di assistenza tecnica). Involucro in lamiera d’acciaio zincato,spessore 0,8 mm. Flangia di fissaggio con inserto filettato. Isolante acustico in lana di roccia di densità pari a 70 Kg/m3, protezione antierosione in fibra di vetro, classe di resistenza al fuoco M0 e lamiera di metallo estesa. Dati acustici testati inconformità alla norma ISO 7235. Forature conformi alla normativa Eurovent.