pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021845 EMC-T FTR 40A - 0000021845

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021845 EMC-T FTR 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300218458

Codice prodotto

VOR0000021845

Cod. produttore

0000021845

Produttore

VOR

Filtro EMC trifase per carichi fino a 40 A. Da abbinare a regolatori di velocità a variazione di frequenza IRET INVERTER 400. Applicato al dissipatore di calore del variatore di frequenza, garantisce il livello di protezione necessario al rispetto delle normative sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) riguardanti le emissioni condotte della rete. Progettato in conformità alla norma EN61800-3:2004, permette di: limitare il rumore ad alte frequenze, ridurre le interferenze, proteggere le attrezzature sensibili, eliminare la comunicazione incrociata del convertitore.