WEIDMULLER - WEI1724750000 SAI-4/6/8-MH BL3.5 - 1724750000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 4 A
Esecuzione del connettore per circuito reale - Altro
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - Altro
Sezione conduttore collegabile - 0.08...1.5 mm²
Premistoppa per diametro esterno del cavo - 6...12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248002429
Codice prodotto
WEI1724750000
Cod. produttore
1724750000
Produttore
WEI
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
4 A
Esecuzione del connettore per circuito reale:
Altro
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
Altro
Sezione conduttore collegabile:
0.08...1.5 mm²
Premistoppa per diametro esterno del cavo:
6...12 mm
Grado di inquinamento:
2
Tensione d'esercizio:
10...30 V
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
4 A
Materiale del corpo base del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Con indicatore a LED:
no
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura d'esercizio:
-20...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
59.2 mm
Altezza:
32.5 mm
Lunghezza:
57 mm