pagina iniziale

WIMEX - WIM1100711 KNL 16-10 110V 50-60HZ CONT. - 1100711

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM1100711 KNL 16-10 110V 50-60HZ CONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241001595

Codice prodotto

WIM1100711

Cod. produttore

1100711

Produttore

WIM

contattori KNL16 110V 1NA 25A 50/60Hz L=45mm