pagina iniziale

WIMEX - WIM4011514W FIAMMA E10 24V 2LED WARM - 4011514W

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4011514W FIAMMA E10 24V 2LED WARM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241231008

Codice prodotto

WIM4011514W

Cod. produttore

4011514W

Produttore

WIM

Lamp. LED votivo fiamma_E10 2LED WARM 24VAC/DC 0,48W 0,02A 15x52mm